日東 キャビネット 屋外のおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
225件の「日東 キャビネット 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パスボックス」、「熱対策キャビネット」、「遮光板 太陽」などの商品も取り扱っております。
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業ランキング1位
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1個
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(302種類の商品があります)

OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業ランキング2位
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
1面
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

CH-A型コントロールボックス 日東工業ランキング3位
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(170種類の商品があります)

屋外用制御キャビネット 日東工業ランキング4位
仕様屋外用、水切構造、防塵・防水パッキン付材質本体:鉄質量(kg)9.5規格IP44有効深さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式片扉
1台
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業ランキング5位
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
1個
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質設置場所屋外用
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

仕様屋外用材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉
1台
22,980税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3扉形式片扉(前後ともに扉式)
1個
229,800税込252,780
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1面
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
1台
8,098税込8,908
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用材質本体:鉄規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式2段扉
1台
76,980税込84,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕様屋外用本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
1台
83,980税込92,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質PBT+PC樹脂製付属品取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
1セット(2個)
9,298税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)